• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

ES.M6X20 VITE DI REGOLAZIONE

Codice art.: N00 72010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto KOMET® ES.M6X20 EINSTELLSCHRAUBE
Forma della testa della vite Testa della vite non presente
Lunghezza nominale L 20 mm
Misura del filetto d1 M6
Profilo di azionamento esagono incassato
Superficie es. temprata
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite non specificata
Tipo di filettatura M
Materiale acciaio
Classe di resistenza 12.9

Identificazione e classificazione

Codice articolo N00 72010
EAN / GTIN 4047109024137
Codice del produttore 8495021500
Numero-L L20010 5183
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET® ES.M6X20 VITE DI REGOLAZIONE

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 84 950 21500