CLAMPING SCREW M5X12

Nr art.: N00 70940
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta KOMET M5X12 KLEMMSCHRAUBE
Kształt łba śruby Śruba bez łba
Długość nominalna L 12 mm
Rozmiar gwintu d1 M5
Długość gwintu b 12 mm
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkręt bez łba
Rodzaj gwintu M
Klasa wytrzymałości 12.9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu N00 70940
EAN / GTIN 4047109094932
Numer producenta 1095013100
Numer L L20010 1809
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET M5X12 CLAMPING SCREW

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 950 13100