CLAMPING SCREW S3066-8IP-55°

Nr art.: N00 57431
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Średnica zewnętrzna głowicy e 7 mm
Długość nominalna L 10 mm
Rozmiar gwintu d1 M4,5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 8IP
Powierzchnia ocynkowane
Wersja chwytowa Teilgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu M
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu N00 57431
EAN / GTIN 4047109089389
Numer producenta 1095020600
Numer L L20010 5359
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET S3066-8IP-55° CLAMPING SCREW

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 950 20600