CLAMPING SCREW S/M 5,5X8,5-20IP

Nr art.: N00 55891
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Średnica zewnętrzna głowicy e 8,5 mm
Długość nominalna L 20 mm
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 20IP
Wersja chwytowa Teilgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Klasa wytrzymałości 12.9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu N00 55891
EAN / GTIN 4047109084797
Numer producenta 1095020100
Numer L L20010 1688
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET S/M 5,5X8,5-20IP CLAMPING SCREW

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 950 20100