UPÍNACÍ ŠROUB S/M 5,5X8,5-20IP

Č. pol.: N00 55891
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Tvar hlavy skrutky valcová hlava
Vonkajší priemer hlavy e 8,5 mm
Menovitá dĺžka L 20 mm
Profil pohonu TORX PLUS®
Veľkosť pohonu 20IP
Vyhotovenie stopky Teilgewinde
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu Uťahovacia skrutka
Druh závitu metrický normálny závit ISO
Trieda pevnosti 12.9

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky N00 55891
EAN/GTIN 4047109084797
Číslo výrobcu 1095020100
Číslo L L20010 1688
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET S/M 5,5X8,5-20IP UPÍNACÍ ŠROUB

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 950 20100