• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Carbide Multi-Material hole saw 68 mm

Nr art.: LXAH42341
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
Numer artykułu LXAH42341
EAN / GTIN 885911654203
Numer producenta LXAH42341
Numer L L51190 337
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Multi-material hole saw for fast, uncompromised cutting of wood, nail-penetrated wood, aerated concrete, fibre cement or bricks
  • Up to 6x faster compared to a LENOX bi-material hole saw*
  • Large carbide teeth and an aggressive tooth design provide a fast, powerful cut
  • Effortless cutting of nail punctured wood
  • Cutting edge with high performance carbide - for high durability and to protect the teeth when cutting nail punctured wood or abrasive materials
  • Multi-faceted design
  • Working depth 62 mm
  • Cuts even stronger material in one step
  • Quick and effortless removal of the drill core
  • Application: The carbide teeth are optimised for cutting a wide range of materials - including nail-impregnated wood, aerated concrete, fibre cement and brick
  • *in direct comparison with a LENOX bi-metal hole saw on 5cm thick pressure-impregnated wood

W dostawie:

  • 1 Lenox hole saw Carbide Multi-Material 68 mm