Hole saw Carbide CTHS 2 9/16 65 mm

Nr art.: LXAH32916
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria CTHS
Oznaczenie producenta Lochsaege Carbide CTHS 2 9/16 65 mm; SPEED SLOT®
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu perforator
Do materiału stal stopowa; metal; stal
Minimalna średnica otworu 65 mm
Maksymalna średnica otworu 65 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu LXAH32916
EAN / GTIN 885911629706
Numer producenta LXAH32916
Numer L L51190 344
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Hole Saw Carbide CTHS 2 9/16 65 mm
  • Carbide Tipped Hole Saws - extremely durable and enduring carbide hole saw for drilling holes in wood, nail penetrated wood, steel, stainless steel, cast iron and other abrasive materials
  • Up to 50x longer life (in direct comparison with LENOX bi-metal hole saws for cast iron)
  • High-quality carbide segments are welded onto the teeth, for greater durability and to protect the teeth from tearing
  • Extremely versatile - aggressive teeth cut through wood, nail-impregnated wood, steel, stainless steel, cast iron, fibre cement and plasterboard
  • SPEED SLOT® - large, full-length recess provides numerous leverage points and allows quick and easy removal of the drill core

Zawartość:

1 piece

W dostawie:

  • Hole saw carbide 65mm