Carotă carbură 65 mm

Cod articol.: LXAH32916
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie CTHS
Denumirea producătorului Lochsaege Carbide CTHS 2 9/16 65 mm; SPEED SLOT®
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs presă de perforat
Recomandat pentru material oţel superior; metal; oțel
Diametrul orificiului minim 65 mm
Diametrul orificiului maxim 65 mm

Identificare și clasificare

Cod articol LXAH32916
EAN / GTIN 885911629706
Număr producător LXAH32916
L-Număr L51190 344
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Carotă de găurit cu vârf de carbură CTHS 2 9/16 65 mm
  • Carotă de găurit cu vârf de carbură - Carotă de găurit cu carbură extrem de durabil și rezistent pentru găurirea de găuri în lemn, lemn străpuns de cuie, oțel, oțel inoxidabil, fontă și alte materiale abrazive
  • O durată de viață de până la 50x mai mare (în comparație directă cu ferăstraiele de găuri bi-metalice LENOX pentru fontă)
  • Segmente de carbură de înaltă calitate sunt sudate pe dinți, pentru o durabilitate mai mare și pentru a proteja dinții împotriva ruperii
  • Extrem de versatil - dinții agresivi taie lemnul, lemnul impregnat cu cuie, oțelul, oțelul inoxidabil, fonta, fibrocimentul și gips-cartonul
  • SPEED SLOT® - adâncitură mare, pe toată lungimea, oferă numeroase puncte de pârghie și permite îndepărtarea rapidă și ușoară a miezului

Conţinut:

1 bucată

Livrare:

  • Fierăstrău de găurit cu carbură 65mm