Hole saw Carbide CTHS 1 1/4 32 mm

Nr art.: LXAH3114
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SPEED SLOT
Oznaczenie producenta Lochsaege Carbide CTHS 1 1/4 32 mm
Opakowanie luzem
Średnica otworu 32 mm
Rodzaj produktu Perforator do blachy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu LXAH3114
EAN / GTIN 885911629607
Numer producenta LXAH3114
Numer L L51190 273
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Hole Saw Carbide CTHS 1 1/4 32 mm
  • Carbide Tipped Hole Saws - extremely durable and enduring carbide hole saw for drilling holes in wood, nail penetrated wood, steel, stainless steel, cast iron and other abrasive materials
  • Up to 50x longer life (in direct comparison with LENOX bi-metal hole saws for cast iron)
  • High-quality carbide segments are welded onto the teeth, for greater durability and to protect the teeth from tearing
  • Extremely versatile - aggressive teeth cut through wood, nail-impregnated wood, steel, stainless steel, cast iron, fibre cement and plasterboard
  • SPEED SLOT® - large, full-length recess provides numerous leverage points and allows quick and easy removal of the drill core

Zawartość:

1 piece

W dostawie:

  • Hole saw carbide 32mm