Carotă carbură 32 mm

Cod articol.: LXAH3114
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SPEED SLOT
Denumirea producătorului Lochsaege Carbide CTHS 1 1/4 32 mm
Ambalaj neambalate individual
Diametrul găurii 32 mm
Tip produs Poansoane pentru perforarea tablei

Identificare și clasificare

Cod articol LXAH3114
EAN / GTIN 885911629607
Număr producător LXAH3114
L-Număr L51190 273
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Carotă de găurit cu vârf de carbură CTHS 1 1/4 32 mm
  • Carotă de găurit cu vârf de carbură - Carotă de găurit cu carbură extrem de durabil și rezistent pentru găurirea găurilor în lemn, lemn străpuns de cuie, oțel, oțel inoxidabil, fontă și alte materiale abrazive
  • O durată de viață de până la 50x mai mare (în comparație directă cu ferăstraiele de găurit bi-metalice LENOX pentru fontă)
  • Segmente de carbură de înaltă calitate sunt sudate pe dinți, pentru o durabilitate mai mare și pentru a proteja dinții împotriva ruperii
  • Extrem de versatil - dinții agresivi taie lemnul, lemnul impregnat cu cuie, oțelul, oțelul inoxidabil, fonta, fibrocimentul și gips-cartonul
  • SPEED SLOT® - adâncitură mare, pe toată lungimea, oferă numeroase puncte de pârghie și permite îndepărtarea rapidă și ușoară a miezului

Conţinut:

1 bucată

Livrare:

  • Fierăstrău pentru găuri din carbură 32mm