{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 55 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 45 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 40 °C | |
| Seria | Cotton Comfort Pro | |
| Oznaczenie producenta | Warnschutz Cotton Comfort Pro Damen Poloshirt kurzarm | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | żółty; czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 175 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Nie prasować | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Koszulki polo | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza | |
| Kształt | Ściśle dopasowane | |
| Rodzaj | damska | |
| Długość rękawa | Z krótkim rękawem | |
| Właściwości | Standard UV; oddychająca | |
| Personalizacja odzieży | nie | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | LW72YBRXL | |
| EAN / GTIN | 5036108366804 | |
| Numer producenta | LW72YBRXL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |