Ścisak odlewany ciśnieniowo LM 150/50

Nr art.: LM15/5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ścisku ściski
Rozstaw maks. a; b 150 mm
Zasięg maks. 50 mm
Grubość szyny ślizgowej 5 mm
Szerokość szyny ślizgowej 15 mm
Maks. siła mocowania F 1 500 N
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających Stal spiekana
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu LM15/5
EAN / GTIN 4008158004723
Numer producenta LM15/5
Numer L L80030 351
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Siła zacisku do 1 500 N/mm²
  • Górna i dolna część wykonane z odpornego na pękanie, pokrytego czarną powłoką odlewu ciśnieniowego z cynku
  • Z nasadką ochronną
  • Mały i poręczny
  • Mała masa

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 50 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Górna i dolna część wykonane z odlewu cynkowego, lakierowane proszkowo
    • Szyna o pełnym przekroju ze stali, ciągniona na zimno, ocynkowana
    • Wrzeciono z gwintem trapezowym, walcowane ze stali, ocynkowane
    • Uchwyt drewniany, lakier wodny
    • Płyta dociskowa ze stali, tłoczona na zimno, ocynkowana
    • Nasadki ochronne z tworzywa sztucznego
  • Prowadnica: 15x5 mm
  • rozstaw: 150 mm

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Zrób to sam
  • Prace stolarskie i meblarskie
  • Wyposażenie kuchni i sklepów
  • Szybkie i delikatne mocowanie

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Konieczna jest regularna konserwacja – tylko wtedy można zagwarantować pewne mocowanie (brak przesuwania się uchwytu ślizgowego)
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Szynę należy zawsze utrzymywać w stanie wolnym od smaru, oleju lub zaschniętego kleju, wosków i środków antyadhezyjnych zawierających silikon
    • Oczyścić rowki szyny za pomocą szczotki stalowej
    • Należy regularnie czyścić i smarować wrzeciono
    • Należy regularnie czyścić i smarować płytę dociskową