Adjustable tap wrench, M5 to M12

Nr art.: L60130 1027
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L60130 1027
EAN / GTIN 3148512066200
Numer producenta 831.2
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Die-cast zamak housing, jaws ground and hardened
  • hammer-finish grey lacquer

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 300
  • max. Span [mm]: 4-11
  • min. Span [mm]: 4-11
  • with female thread: M5->M12
  • [g]: 300

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka