Telescopic stainless steel mirror size 1.3/4″ x 2.3/4″/45 x 70 mm L.178-927 mm

Nr art.: L60010 5136
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu L60010 5136
EAN / GTIN 4018754235841
Numer producenta 77401045
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • niełamliwe lustra ze stali nierdzewnej (zapobiegające uszkodzeniom spowodowanym przez ciała obce)
  • Rezygnacja z połączeń śrubowych (zapobieganie zanieczyszczeniom FOD)
  • ramie teleskopowe ze stali nierdzewnej
  • Przegub kulisty (obrotowy o 180°), samonapinający się
  • Specjalny uchwyt z tworzywa sztucznego zapewnia pewny chwyt i bezpieczną pracę; odporny na działanie środków chemicznych

Cecha szcz.:

  • Wymiary lustra w mm: 45 x 70 mm
  • Wielk.: 1,75″ x 2,75″ / 45 x 70 mm
  • Wysokość w mm (h): 18 mm
  • Długość w mm (L): 178–927 mm
  • Masa: 76 g
  • Szerokość w mm (b): 47 mm