Espejo telescópico de acero inoxidable tamaño 1.3/4″ x 2.3/4″/45 x 70 mm L.178-927 mm

Número de artículo: L60010 5136
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo L60010 5136
EAN / GTIN 4018754235841
Número del fabricante 77401045
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Espejos de acero inoxidable irrompibles (FOD-preventive)
  • Sin uniones roscadas (FOD-preventive)
  • Brazo telescópico de acero inoxidable
  • Rótula (giratoria 180°), autoapretante
  • El mango de plástico especial permite un agarre firme y un trabajo seguro, resistente a los productos químicos

Característica:

  • Dimensiones del espejo mm: 45 x 70 mm
  • Tam.: 1,3/4″ x 2,3/4″/45 x 70 mm
  • Altura mm (h): 18 mm
  • Longitud mm (L): 178-927 mm
  • Peso: 76 g
  • Anchura mm (b): 47 mm