Automatic knife L.174mm

Nr art.: L60010 5079
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L60010 5079
EAN / GTIN 4018754229826
Numer producenta 77621002
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • suitable for cutting cardboard, rubber, leather, wood, etc.
  • with automatic retraction of the blade
  • Spare blades can be stored in the handle
  • Blade change without additional tools
  • Die-cast zinc body
  • with hanging hole

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 174 mm
  • Weight: 197g