Avtomatski nož L.174mm

Št. art.: L60010 5079
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 5079
EAN/GTIN 4018754229826
Številka proizvajalca 77621002
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • primeren za rezanje kartona, gume, usnja, lesa itd.
  • s samodejnim umikom rezila
  • Rezervna rezila lahko shranite v ročaj
  • Menjava rezila brez dodatnih orodij
  • Ohišje iz litega cinka
  • z luknjo za obešanje

Lastnosti:

  • Dolžina mm (L): 174 mm
  • Masa: 197 g

Ustreznih izdelkov