Combination spanner SW 36mm L.300mm

Nr art.: L60010 1965
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Klucz do śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L60010 1965
EAN / GTIN 4018754018345
Numer producenta 40040360
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • stal specjalna, kolor stalowy
  • DIN 894 do 85 mm

Cecha szcz.:

  • a: 12,8 mm
  • Długość w mm (L): 300 mm
  • Masa: 421 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 36 mm
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 36 mm
  • Szerokość w mm (b): 74 mm