Llave combinada SW 36mm L.300mm

N.º do artigo: L60010 1965
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo L60010 1965
EAN/GTIN 4018754018345
Número do fabricante 40040360
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Acero especial, acero gris
  • DIN 894 hasta 85 mm

Característica:

  • a: 12,8 mm
  • Longitud mm (L): 300 mm
  • Peso: 421 g
  • Anchura entre planos [mm]: 36 mm
  • Anchura entre planos 1 [mm]: 36 mm
  • Anchura mm (b): 74 mm