Sealtex Essential Rainsuit (2 Piece Suit) Navy L

Nr art.: L450NARL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Polipropylen 5 %
Zawartość włókien, Polichlorek winylu 95 %
Temperatura, Pranie w pralce 30 °C
Seria Sealtex Essential
Oznaczenie producenta Sealtex Essential Regenanzug
Opakowanie torba
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Niebieskie
Skład tkaniny Polipropylen; Polichlorek winylu
Gęstość tkaniny 330 g/m2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed deszczem
Rozmiary międzynarodowe L
Metoda mycia Pranie w pralce
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Kombinezony ochronne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami Kieszeń boczna
Zapięcie Przycisk
Właściwości Kaptur; Klejone szwy; wodoodporny; Ściągacz
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L450NARL
EAN / GTIN 5036108319954
Numer producenta L450NARL
Numer L L01840 404
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The Sealtex Essentials Rainsuit offers excellent protection in one convenient set. A value set of jacket and trouser with all the great features used in all Sealtex ranges including high frequency welded seams. This suit comes packaged together in one bag that is ideal for retail.

Cecha szcz.:

  • Waterproof with welded seams to prevent water penetration
  • Stud adjustable cuffs for a secure fit
  • Storm flap front to protect against the elements
  • Stud adjustable hems for a secure fit
  • Fully elasticated waistband for ultimate wearer comfort
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Jacket and trouser set for convenience
  • Extremely water resistant eco-conscious fabric finish, water beads away from fabric surface
  • 2 pockets for secure storage
  • Drawcord hood and hem for a secure and comfortable fit
  • CE certified
  • UKCA marked

Materiał:

Shell fabric: Sealtex Essential: 100% Polyester Tricot, 95% PVC, 5% PU Coated
Shell composition: 100% Polyester Tricot, 95% PVC, 5% PU Coated
Shell weight gm: 330
Shell weight oz: 9.5
Washing: Max wash temp 30°C, normal process; Do not bleach; Do not tumble dry; Drip line dry; Do not iron; Do not dry clean;