Stylus for Series 513 D=2mm, 41mm Length, Carbide

Nr art.: L40020 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L40020 160
EAN / GTIN 4946368814612
Numer producenta 136013
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Stylus length affects the scale factor of an indicator, and the styli provided to you as standard give a scale factor of unity.

Cecha szcz.:

  • D: 2
  • Functions: Styli (for Metric Models)
  • Ø ball point: 2.0 mm carbide
  • Size/Dimension: 0,04 X 0,005 X 0,005 M
  • Small type models: Yes
  • Standard models: Yes

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka