• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Vernier Caliper with Thumb Clamp, 0-150mm, 0,05mm, Metric

Nr art.: L40010 7702
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Prosimy zwrócić uwagę na czas dostawy i ograniczone porady:
Ten artykuł zamawiamy dla Państwa bezpośrednio u producenta, ponieważ nie jest on częścią naszego głównego asortymentu i dlatego nie ma go u nas w magazynie. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L40010 7702
EAN / GTIN 4946368110462
Numer producenta 531-101
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

This vernier caliper with thumb clamp only moves when you depress the spring-loaded thumb grip.

Cecha szcz.:

Accuracy: ±0,05 mm
Graduation: 0.05 mm
Range: 0 - 150 mm
Metric

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka