SDMT 0903AD-N IC520M Inserts for General Use on 45° Endmills

Nr art.: L24170 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
110 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L24170 1
EAN / GTIN 7291075066388
Numer producenta 5600124

Opis

Opis:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 5.6 mm, Insert Length (INSL) 9.52 mm, Insert Thickness (S) 3.18 mm

Cecha szcz.:

  • Cutting Direction (HAND) Right / Left
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 5.6 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Insert Length (INSL) 9.52 mm
  • Insert Thickness (S) 3.18 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 4