SOMT 09T306-DT IC908 DR Drill Inserts for General Applications at Medium-to-High Feeds

Nr art.: L24160 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
230 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L24160 1
EAN / GTIN 7291075107210
Numer producenta 5505240

Opis

Opis:

Indexable Drill Inserts, Corner Radius (RE) 0.6 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 9 mm, Insert Thickness (S) 3.81 mm

Cecha szcz.:

  • Corner Radius (RE) 0.6 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 9 mm
  • Insert Thickness (S) 3.81 mm