XCMT 060204-MF IC908 Inserts for DR-MF Multifunction Tools with Two Cutting Edges for Hard Materials and Interrupted Cut

Nr art.: L23950 219
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
170 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L23950 219
EAN / GTIN 7291075202762
Numer producenta 5506625

Opis

Opis:

Indexable Drill Inserts, Corner Radius (RE) 0.4 mm, Cutting Edge Length (L) 6.4 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 6.4 mm, Insert Included Angle (EPSR) 83.5 Degrees, Insert Thickness (S) 2.38 mm

Cecha szcz.:

  • Corner Radius (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Cutting Edge Length (L) 6.4 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 6.4 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 83.5 Degrees
  • Insert Thickness (S) 2.38 mm