Jednostronna, dodatnia płytka wymienna do obróbki wstępnej i wykańczającej miękkich materiałów obrabianych i stopów egzotycznych

Nr art.: L23950 169
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
280 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L23950 169
EAN / GTIN 7291075104462
Numer producenta 5504773

Opis

Opis:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type SM, Corner Radius (RE) 0.4 mm, Cutting Edge Length (L) 9.7 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm, Insert Thickness (S) 3.97 mm

Cecha szcz.:

  • Chip Breaker Type SM
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Corner Radius (RE) 0.4 mm
  • Cutting Edge Length (L) 9.7 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5 mm
  • Fixing Hole Diameter (D1) 4.4 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm
  • Insert Thickness (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Norma:

  • Łamacz wiórów SM
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 9,7 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2,5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 4,4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,97 mm
  • Maksymalny posuw 0,25 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,07 mm/min.