Płytki wymienne o rombowym, dodatnim kącie pochylenia 55° z kątem prześwitu 7°, wysokim dodatnim kątem natarcia i ostrymi krawędziami skrawającymi do obróbki aluminium

Nr art.: L23950 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
228 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L23950 16
EAN / GTIN 7291075108941
Numer producenta 5540001

Opis

Opis:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type AS, Corner Radius (RE) 0.4 mm, Cutting Edge Length (L) 11.6 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm, Insert Thickness (S) 3.97 mm

Cecha szcz.:

  • Chip Breaker Type AS
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Corner Radius (RE) 0.4 mm
  • Cutting Edge Length (L) 11.6 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5 mm
  • Fixing Hole Diameter (D1) 4.4 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm
  • Insert Thickness (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Norma:

  • Łamacz wiórów AS
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 11,6 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2,5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 4,4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,97 mm
  • Maksymalny posuw 0,25 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,05 mm/min.