Płytki wymienne o rombowym, dodatnim kącie pochylenia 35° i kącie prześwitu 7° do obróbki wstępnej i wykańczającej miękkich materiałów obrabianych i stopów egzotycznych.

Nr art.: L23950 11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Pieces
  • Etapy zamówienia: 10 Pieces
na zamówienie
w magazynie
299 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L23950 11
EAN / GTIN 7291075105629
Numer producenta 5504877

Opis

Opis:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type SM, Corner Radius (RE) 0.4 mm, Cutting Edge Length (L) 16.6 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

Cecha szcz.:

  • Chip Breaker Type SM
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Corner Radius (RE) 0.4 mm
  • Cutting Edge Length (L) 16.6 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5 mm
  • Fixing Hole Diameter (D1) 4.4 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm
  • Insert Thickness (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Norma:

  • Łamacz wiórów SM
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 16,6 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2,5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 4,4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,25 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,05 mm/min.