TAG N4C IC808 Single-Ended Inserts for Parting, Grooving and Slitting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Nr art.: L23930 276
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie
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
Rodzaj produktu Indexable insert for grooving

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L23930 276
EAN / GTIN 7291075213096
Numer producenta 6003579

Opis

Opis:

Parting Off Indexable Inserts, Corner Radius (RE) 0.24 mm, Cutting Width (CW) 4 mm

Cecha szcz.:

  • Chip Breaker Type C
  • Corner Radius (RE) 0.24 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Cutting Width (CW) 4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.3 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.1 mm/rev