Jednostronne płytki skrawające do cięcia wzdłużnego i odcinania miękkich materiałów obrabianych

Nr art.: L23930 26
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
404 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L23930 26
EAN / GTIN 7291075213676
Numer producenta 6003578

Opis

Opis:

Parting Off Indexable Inserts, Corner Radius (RE) 0.2 mm, Cutting Width (CW) 3.05 mm

Cecha szcz.:

  • Chip Breaker Type J
  • Corner Radius (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Cutting Width (CW) 3.05 mm
  • Insert Rake Angle (GAN) 5 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Norma:

  • Formiernik do wiórów J
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Szerokość cięcia (CW) 3,05 mm
  • Wkładka skrawająca (GAN) 5 stopni kąta natarcia
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,16 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,04 mm/min