Uchwyt krawędzi skrawającej do przecinania i rowkowania dla stycznie zamontowanych płytek skrawających TANG-GRIP z ukierunkowanym chłodzeniem

Nr art.: L23920 99
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L23920 99
EAN / GTIN 7291075404067
Numer producenta 3367509

Opis

Opis:

Parting Off Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 3.5 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 2.8 mm, Overall Height (OAH) 61 mm, Overall Length (OAL) 61 mm

Cecha szcz.:

  • Body Width (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Cutting Width Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Cutting Width Minimum (CWN) 2.8 mm
  • Overall Height (OAH) 61 mm
  • Overall Length (OAL) 61 mm
  • Work Piece Parting Diameter Maximum (CUTDIA) 82 mm

Norma:

  • Szerokość korpusu (WB) 2,5 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2,8 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 61 mm
  • Długość całkowita (OAL) 61 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 82 mm