TAGPAD-XL 3L-D65-JHP Extra Long Parting and Grooving Adapters with Channels for High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Nr art.: L23920 177
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L23920 177
EAN / GTIN 7291075350272
Numer producenta 2394187

Opis

Opis:

Parting Off Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 3.5 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 59.9 mm

Cecha szcz.:

  • Body Width (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Cutting Width Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Cutting Width Minimum (CWN) 2.8 mm
  • Overall Length (OAL) 59.9 mm
  • Work Piece Parting Diameter Maximum (CUTDIA) 65 mm