HM90 APKT 1003PDR IC908 Inserts for General Use with 2 Helical Cutting Edges for High 90° Shoulder Accuracy

Nr art.: L23910 53
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
940 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L23910 53
EAN / GTIN 7291075125931
Numer producenta 5602494

Opis

Opis:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Insert Length (INSL) 11.45 mm, Insert Thickness (S) 3.53 mm, Insert Width (W1) 6.76 mm

Cecha szcz.:

  • Corner Radius (RE) 0.8 mm
  • Cutting Edge Effective Length (LE) 10.26 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm
  • Figure 1
  • Insert Length (INSL) 11.45 mm
  • Insert Thickness (S) 3.53 mm
  • Insert Width (W1) 6.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 2