MM TS225-60D-06T08 IC908 Wymienne głowice frezarskie z węglika spiekanego do fazowania tylnej krawędzi

Nr art.: L23910 108495
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu L23910 108495
EAN / GTIN 7291075592863
Numer producenta 3452577

Opis

Opis:

Solid End Mill Heads, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Cutting Depth Maximum (CDX) 3.79 mm, Cutting Diameter (DC) 22.5 mm, Flute Count (NOF) 6

Cecha szcz.:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Corner Radius (RE): 0.2 mm
  • Cutting Depth Maximum (CDX): 3.79 mm
  • Cutting Diameter (DC): 22.5 mm
  • Cutting Width (CW): 6.7 mm
  • Flute Count (NOF): 6
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 120 Degrees

Norma:

  • Interfejsy Cechy T08
  • Promień narożnika (RE): 0,2 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 3,79 mm
  • Średnica ostrza (DC): 22,5 mm
  • Szerokość cięcia (CW): 6,7 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 6
  • Kąt ustawienia (KAPR): 120 stopni