MM TS195-60D-06T08 IC908 Wymienne głowice frezarskie z węglika spiekanego do fazowania tylnej krawędzi

Nr art.: L23910 108451
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L23910 108451
EAN / GTIN 7291075592856
Numer producenta 3452576

Opis

Opis:

Solid End Mill Heads, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Cutting Depth Maximum (CDX) 2.7 mm, Cutting Diameter (DC) 19.5 mm, Flute Count (NOF) 6

Cecha szcz.:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Corner Radius (RE): 0.2 mm
  • Cutting Depth Maximum (CDX): 2.7 mm
  • Cutting Diameter (DC): 19.5 mm
  • Cutting Width (CW): 4.8 mm
  • Flute Count (NOF): 6
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 120 Degrees

Norma:

  • Interfejsy Cechy T08
  • Promień narożnika (RE): 0,2 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 2,7 mm
  • Średnica ostrza (DC): 19,5 mm
  • Szerokość cięcia (CW): 4,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 6
  • Kąt ustawienia (KAPR): 120 stopni

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka