Leather Welding Sleeves Tan

Nr art.: L01840 712
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
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
Numer artykułu L01840 712
EAN / GTIN 5036108197064
Numer producenta SW20TAR
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Premium quality welding sleeves made of split cowhide leather with stitching made from Para-aramid. Designed to protect the forearm and elbow in the toughest environment. The elasticated ends ensures maximum protection and a secure fit for welders.

Cecha szcz.:

  • Class 2 welding protection
  • Elasticated cuffs for a secure fit
  • Designed to be worn in a tough work environment
  • Designed with a comfort fit
  • CE certified
  • This product is sold in pairs
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiał:

Shell fabric: Split Cowhide Leather, thickness 1.3 mm
Shell composition: Split Cowhide Leather, thickness 1.3 mm