{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 50 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 50 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Seria | Nickel | |
| Oznaczenie producenta | Nickel | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | niebieskie; czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Umiarkowanie gorące (<150°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Bluza / sweter | |
| Kształt | Zwykłe | |
| Liczba kieszeni | 2 szt. | |
| Rodzaj | męska | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | Zamykane na zamek | |
| Norma | EN 13758-2 |
| Numer artykułu | KS31NARM | |
| EAN / GTIN | 5036108196845 | |
| Numer producenta | KS31NARM | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |