Display device KIB-TM,25 mm

Nr art.: KIB-TM
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Display unit

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu KIB-TM
EAN / GTIN 4045761193307
Numer producenta KIB-TM
Numer L L40250 2469
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Practical Flip/Flop display device: flexible positioning e.g. free-standing or screwed to the wall (optional). By rotating the upper housing shell you can determine the angle of the display as well as the cable outlet. Factory Option ex works for an additional cost, delivery time + 2 working days
  • Industry 4.0: A large number of (optional) data interfaces enable convenient transferring weighing data to tablets, labtops, PCs, networks, smartphones, printers, etc
  • Searching and remote control of the balance using external control devices or computers with the KERN Communication Protocol (KCP). KCP is a standardised interface command structure for KERN balances and other instruments which allows you to recall and manage all relevant parameters and device functions. You can therefore simply connect KERN devices with KCP to computers, industrial control systems and other digital systems. In a large number of cases the KCP is compatible with the MT-SICS protocol
  • Display (segments): 6 digits
  • Resolution verifiable: 6000 e
  • Resolution non verifiable: 60000 d
  • Weighing units: lb, tJ, HJ, oz, kg, PCS, g
  • Graduations: 1, 2, 5, 10, n
  • Reference quantity: 5, 10, 20, 25, 50, 100
  • Linearisation: 3 Points

Cecha szcz.:

  • LCD display, digit height 25 mm
  • Dimensions of display device W×D×H 268×115×80 mm
  • Net weight approx. 0,80 kg
  • Permissible ambient temperature -10 °C / 40 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript