Urządzenie analizujące KFN-TM

Nr art.: KFN-TM
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz LCD
Rodzaj produktu Wskaźnik
Długość 266 mm
Szerokość 165 mm
Wysokość 96 mm
Masa 2,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu KFN-TM
EAN / GTIN 4045761194427
Numer producenta KFN-TM
Numer L L40250 1407
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Program regulacyjny CAL służący do ustawiania dokładności
  • Wyświetlacz (segmenty): 5 i pół cyfry
  • Kroki cyfrowe: 1, 2, 5, 10, n
  • W zestawie znajduje się podstawa stołowa do urządzenia analizującego
  • Uchwyt ścienny do montażu urządzenia analizującego na ścianie w wyposażeniu standardowym

Cecha szcz.:

  • Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 52 mm
  • Wymiary urządzenia analizującego: szer. × gł. × wys. 266 × 165 × 96 mm
  • Waga netto ok. 2,6 kg
  • Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia: -10 °C–40 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka