• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Display device KERN KFC-TM

Nr art.: KFC-TM
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wskaźnik
Złącze Bluetooth; Ethernet; USB; WLAN

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu KFC-TM
EAN / GTIN 4045761475885
Numer producenta KFC-TM
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Display device with alibi memory
  • Standardised, convenient KERN concept of operation, consistency across products in terms of design, menu structure, button functions, interface connection and interface protocol; Industry 4.0: Data and control commands can be exchanged through the KERN Universal Port using one interface, which can be connected to the housing, or through three parallel interfaces using the KUP Extension box; The following interfaces are available as an option: RS-232, USB, Analogue module, Ethernet, WiFi, Bluetooth®; Each interface can be set up separately, e.g.:- Interface 1 (WiFi): Continuous sending to a PC for documentation of a process- Interface 2 (RS-232): Print stable weight- Interface 3 (analogue module): Controlling a device when the target weight is reached; Available as an option with alibi memory for paperless archiving of weighing results. This also means the results of weighings with mandatory verification can be electronically evaluated and processed further; Data query and remote control of the balance using a computer or CRM/ERP systems using the KERN Communication Protocol;

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript