Rysik M4 z rubinową kulką 4,0 mm, 01-M4-

Nr art.: K651701
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
Numer artykułu K651701
Numer producenta K651701
Numer L L40700 130967
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Cecha szcz.:

  • ⌀ do klucza trzpieniowego: 2,0
  • Podstawa ∅: 7,0
  • Kod, system skrótów: 01-M4-R4-L18-ML13,7-SS3-BS7, elementy lutowane twardo
  • Długość efektywna: 13,7
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M4
  • Rozmiar / Wymiar: 0,094 X 0,015 X 0,013 M
  • Klasa wg DIN 5401: Klasa 5
  • Kula ∅: 4,0
  • Materiał na kulki: rubin
  • Długość: 18
  • materiał korpusu: Stal stopowa
  • materiał części chwytowej: Stal stopowa
  • Nr katalogowy Renishaw: A-5000-7551
  • Chwyt ∅: 3
  • Metoda łączenia: Lutowane twardo