Przedłużka przycisku, włókno węglowe M3x

Nr art.: K651423
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
Numer artykułu K651423
EAN / GTIN 4250516615892
Numer producenta K651423
Numer L L40700 1188
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Przedłużki są potrzebne, gdy nie można dotrzeć do punktu pomiarowego za pomocą samego czujnika, np. aby zmierzyć cechy w otworach lub w trudno dostępnych miejscach na obrabianym elemencie.

Cecha szcz.:

  • ⌀ do klucza trzpieniowego: 1,3
  • Kod, system skrótów: 06-M3-L75-SCFC4-BS4
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M3
  • Rozmiar / Wymiar: 0,095 X 0,01 X 0,01 M
  • Nr artykułu ITP: vc M3 000 04 075
  • materiał korpusu: Stal stopowa
  • materiał części chwytowej: Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem węglowym
  • Nr artykułu Qmark: VM3-75-G
  • Nr katalogowy Renishaw: A-5003-4864