Rysik ceramiczny, M4

Nr art.: K651403
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
Numer artykułu K651403
EAN / GTIN 4250516607750
Numer producenta K651403
Numer L L40700 608
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Prosty czujnik służy do wykrywania łatwo dostępnych elementów na mierzonej powierzchni.

Cecha szcz.:

  • ⌀ do klucza trzpieniowego: 2
  • Kod, system skrótów: 01-M4-R6-L100-ML86-SCER4-BS7
  • Długość efektywna: 86
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M4
  • Rozmiar / Wymiar: 0,123 × 0,013 × 0,015 m
  • Nr artykułu ITP: TK M4 060 07 103
  • Klasa wg DIN 5401: Klasa 5
  • Kula ∅: 6
  • Materiał na kulki: rubin
  • materiał korpusu: Stal stopowa
  • materiał części chwytowej: Ceramika
  • Nr artykułu Qmark: TM4-60103-C
  • Nr katalogowy Renishaw: A-5000-3712