Kołek pozycjonujący Ø20,0 x 100,0 mm, uc

Nr art.: K551239
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu K551239
Numer producenta K551239
Numer L L40700 860
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby zawsze zapewnić odpowiednią wysokość, dostępne są stałe i regulowane sworznie mocujące o różnych długościach. Uchwyty o różnych rozmiarach umożliwiają prawidłowe ustawienie, gdy siatka płyty podstawowej nie pokrywa się z obrabianym elementem.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Średnica zewnętrzna a: 19,8
  • Opis: Śruba mocująca 100 mm, służąca do uzyskania pożądanej wysokości montażowej uchwytu do obrabianego elementu.
  • Gwint 1: M6
  • Rozmiar / Wymiar: 0,125 x 0,035 x 0,02 m
  • długość 1: 100
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fixplus
  • element systemu: Elementy konstrukcyjne