Śruba mocująca, 20 mm x 100 mm

Nr art.: K551031
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Aufnahmebolzen, ° 20mm X 100mm
Rodzaj produktu sworznie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K551031
EAN / GTIN 4250516610088
Numer producenta K551031
Numer L L40700 457
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby zawsze zapewnić odpowiednią wysokość, dostępne są stałe i regulowane sworznie mocujące o różnych długościach. Uchwyty o różnych rozmiarach umożliwiają prawidłowe ustawienie, gdy siatka płyty podstawowej nie pokrywa się z obrabianym elementem.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Średnica zewnętrzna a: 19,8
  • Opis: Śruba mocująca eco-fix, długość L = 100 mm, średnica ∅ 20 mm i gwint przyłączeniowy M6. , W celu uzyskania pożądanej wysokości montażowej uchwytu przedmiotu obrabianego. , Wykonane z twardego, anodowanego aluminium, zapewniającego najwyższą odporność na zarysowania i zużycie.
  • Gwint 1: M6
  • Gwint 2: M6
  • Rozmiar / Wymiar: 0,125 × 0,035 × 0,022 m
  • długość 1: 100
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fix
  • element systemu: Elementy konstrukcyjne