Uchwyty stożkowe

Nr art.: K550365
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu K550365
EAN / GTIN 4250516611467
Numer producenta K550365
Numer L L40700 445
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Do łączenia obrabianego elementu z uchwytem dostępny jest szeroki wybór elementów pozycjonujących i ograniczających.

Cecha szcz.:

  • Starsza seria produktów: repro-fix
  • Zastosowanie: CMM
  • Średnica zewnętrzna a: 19,8
  • Średnica zewnętrzna b: 8
  • Opis: Uchwyt stożkowy, chwyt ∅ 20 mm, do mocowania elementów obrabianych, np. w otworach lub w systemach centrowania.
  • Rozmiar / Wymiar: 0,063 X 0,037 X 0,021 M
  • wysokość 1: 195
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fix
  • Seria produktów: eco-fixplus
  • element systemu: Elementy pozycjonujące i ograniczające