Element mocujący mini, ø12 mm

Nr art.: K550250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K550250
EAN / GTIN 4250516611177
Numer producenta K550250
Numer L L40700 447
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Do łączenia obrabianego elementu z uchwytem dostępny jest szeroki wybór elementów pozycjonujących i ograniczających.

Cecha szcz.:

  • Starsza seria produktów: repro-fix
  • Zastosowanie: CMM
  • Średnica zewnętrzna a: 11,8
  • Średnica zewnętrzna b: 6
  • Opis: Element mocujący o średnicy 12 mm, do mocowania detalu w określonej pozycji.
  • Rozmiar / Wymiar: 0,062 X 0,037 X 0,02 M
  • wysokość 1: 8
  • wysokość 2: 3
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fix
  • Seria produktów: eco-fixplus
  • element systemu: Elementy pozycjonujące i ograniczające