Parcel cart

Nr art.: K1326L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Część opisana Gestell; Rahmen; Gestell; Rahmen
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki opony pneumatyczne
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Nośność 300 kg
Długość płyty 500 mm
Szerokość płyty 320 mm
Szerokość 580 mm
Wysokość 1 300 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K1326L
EAN / GTIN 4017976913261
Numer producenta K1326L
Numer L L90080 778
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

Handy tubular steel trucks with big collapsible lifting blade. Sturdy welded construction, powder coated, blue RAL 5007. Curved top bar and transversal struts. For safe transport of circular items such as rolls, cans, buckets etc. Safety grips, pneumatic tyres on synthetic rims, hubs with roller bearings. Flat packed delivery.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 300
  • Blade width (mm): 320/250
  • Blade depth (mm): 250/500
  • Total width (mm): 580
  • Total depth (mm): 853
  • Total height (mm): 1300
  • Tyres: Pneumatic
  • Wheel size (mm): 260 x 85