{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Partea descrisă | Cadru | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Nuanță, albastru | Albastru oțel | |
| Partea descrisă | Gestell; Rahmen; Gestell; Rahmen | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | albastru | |
| Număr de roți/role | 2 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 260 mm | |
| Lățime roată/rolă | 85 mm | |
| Material roată/rolă | Echipare cu anvelope | |
| Material jantă | plastic | |
| Tip produs | Cărucior de transport | |
| Capacitate portantă | 300 kg | |
| Lungimea suprafeței lamei | 500 mm | |
| Lățime suprafața lamei | 320 mm | |
| Lăţime | 580 mm | |
| Înălţime | 1.300 mm | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | K1326L | |
| EAN / GTIN | 4017976913261 | |
| Număr producător | K1326L | |
| L-Număr | L90080 778 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |