3/4″ reducer, 3/4″ to 1/2″

Nr art.: K.230B
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K.230B
EAN / GTIN 3148510310961
Numer producenta K.230B
Numer L L60130 1048
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For use with 1/2″ sockets and drive elements
  • Replaceable 1/2″ square insert: K.230B1
  • Maximum torque: 512 Nm
  • Silk chrome plated, square insert phosphated

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 58.5
  • L1 [mm]: 43
  • [g]: 250